Beli britool torque wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BRITOOL Classic Torque Wrenches
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengeratkan baut atau mur dengan tingkat kekuatan dan kekencangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari definisi ini kita tentu dapat menyimpulkan fungsi dari kunci momen adalah untuk mengukur gaya puntir pada mur maupun baut hingga mencapai momen kekencangan tertentu.
  3. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  4. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  5. UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.999.900

    UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    UT673A/UT675A battery testers can be used to analyze the battery health of automobile batteries, suitable for battery capacities from 3Ah to 250Ah. These CE certified testers can rapidly and accurately detect common faults caused by battery. UT675A also includes USB communication and built-in printer for report generation. Models: UT673A, UT675A
    atribut:
    • 12V Battery Test: Yes, Range : 7~16V DC
    • 12V/24V Charging System Test: Yes, Range : 7~30V DC
    • 12V/24V Cranking System Test: Yes, Range : 7~30V DC
    • A Prompt of Poor Contact: Yes
    • Battery Capacity: 3~250Ah
    • Battery Capacity Display: Yes
    • Battery Internal Resistance Display: Yes
    • Battery Life (Display ON): Yes
    • Battery Standard and Range: CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH
    • Battery Status Display: Yes
    • Battery Type: Ordinary lead acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, GEL battery, EFB battery
    • Certificates: CE, FCC, RoHS
    • Display: 128x64 black and white lattice
    • Overvoltage Protection: Yes
    • Power: None, Powered By External Source
    • Reverse Connection Protection: Yes
  6. SK Point Master (Super Hard Chip Type)
    Mulai

    Rp3.799.900

    SK Point Master (Super Hard Chip Type)
    atribut:
    • Core Dia. (mm): 10
    • Tip Angle (°): 60
    • Total Length (mm): 146
    • Operating Range (mm): 18
    • Shank Diameter (mm): 20
  7. PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp66.999.900

    PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Style: Micrometer
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.14M
    • Specification TO: TO33K6-4-2193-1
    • Drive Size (inch): 1
    • Specification ISO: ISO 6789
    • Specification_JIS: JIS B4650
  8. PROTO Pry Bar Tethered Aligning (Linggis)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Pry Bar Tethered Aligning (Linggis)
    Deskripsi:
    This pry bar is fitted with a tether tool collar.
    atribut:
    • Handle Color: Black
    • Bar Color: Black
    • Bar Shape: Round
    • Finish: Black Oxide
    • Type: Pry Bars
    • Bar Material: Steel
    • End Angle Style: Offset, Straight
    • End Style: Chisel
    • Standards: ASME
    • Tether Ready: Yes
  9. Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

  10. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  11. PROTO Pry Bar Set (Linggis)
    Mulai

    Rp3.099.900

    PROTO Pry Bar Set (Linggis)
    Deskripsi:
    A 4-pc. pry bar set from Proto. Includes rolling head and aligning pry bars. Black oxide finish helps prevent rust corrosion.
    atribut:
    • Bar Color: Black
    • Finish: Black Oxide
    • Set Type: Pry Bar Set
    • End Style: Chisel
    • Bar Material: Steel
    • Series: Proto
  12. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  13. MILWAUKEE Pry Bar Set (Linggis)
    Mulai

    Rp2.799.900

    MILWAUKEE Pry Bar Set (Linggis)
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Finish: Chrome-Plated
    • Set Type: Pry Bar Set
    • Bars Included: (1) 18 in Pry Bar, (1) 24 in Pry Bar, (1) 8 in Pry Bar, (1)12 in Pry Bar
    • End Style: Wedge
    • Bar Width (inch): 1/2, 3/4, 1 1/4
    • Bar Material: Steel
    • End Angle Style: Offset
    • End Width (inch): 7 7/8
    • Features: Comfortable Tri-Lobe Handles, Easy-Access Storage Tray, Hammer Ready Strike Cap, Lifetime Guarantee
    • Includes Handle: Yes
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (inch): 12, 18, 24, 8
    • Storage Container Type: Tray
  14. STAHLWILLE Pry Bar (Linggis)
    Mulai

    Rp1.299.900

    STAHLWILLE Pry Bar (Linggis)
    Deskripsi:
    head and point polished.
    atribut:
    • Diameter (mm): 14
    • Length (mm): 400
  15. Snap-on Adjustable Click-Type Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Snap-on Adjustable Click-Type Torque Wrench 1/2inch (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Swing Arc: 4.5°
    • Ratchet Service Kit: RKRS80A
    • Head Width (inch): 1-3/4
    • Range, maximum: 300 ft-lb
    • Head Depth (inch): 3/4
    • Country of Origin: USA
    • Gear Teeth: 80
    • Head Style: Fixed Ratchet
    • Length (inch): 32-1/2
    • Overall Length (mm): 825.5
    • Range, minimum: 60 ft-lb
    • Storage Case: PBTQ4
Daftar Harga britool torque wrench Terbaru October 2026
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
BRITOOL Classic Torque WrenchesRp2.099.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
American Tool Deep Impact Truck Nut Hex 3/4 InchRp379.900
UNI-T Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.999.900
SK Point Master (Super Hard Chip Type)Rp3.799.900
PROTO Torque Wrench 1inch Drive Fixed Head MicrometerRp66.999.900
PROTO Pry Bar Tethered Aligning (Linggis)Rp1.299.900
Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)Rp22.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait